Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2822, Fetra Blechkastenwagen 2822, Ladefläche 1.000 x 700 mm Ladefläche 1.000 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-736797
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2822
EAN/GTIN:
     4017976028224
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blechkastenwagen
Vollblechkastenwagen
Kastenwagen
Bügelklappwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2822, Blechkastenwagen 2822, Ladefläche 1.000 x 700 mm Ladefläche 1.000 x 700 mm, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
69000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
600
Nutzflächenlänge (mm):
1000
Nutzflächenbreite (mm):
700
Ladeflächenhöhe (mm):
806
Gesamtlänge (mm):
1130
Gesamtbreite (mm):
725
Gesamthöhe (mm):
1069
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
montiert
Nettogewicht (kg):
69
TOTALSTOP möglich?:
Ja
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Ja
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 492,56*
€ 554,72*
14 Tage
4
Frei Haus
ab € 479,44*
€ 557,35*
6 Tage
15
Frei Haus
ab € 500,30*
€ 561,78*
6 Tage
15
Frei Haus
ab € 502,84*
€ 564,30*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 507,31*
€ 570,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 554,72*
€ 660,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 545,36*
€ 648,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 523,11*
€ 622,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 512,01*
€ 609,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 492,56*
€ 586,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,50*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,82*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,77*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,64*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.