Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattenständer 4365 - ohne Bügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haupt-Produktbild
Haupt-Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12231-4365
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4365
EAN/GTIN:
     4017976020143
Suchbegriffe:
Plattenregal
Plattensenkrechtlager
Plattensenkrechtlagerregal
Plattenständer
Profilstahl und Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet, Holzplattform. 7 Verstellmöglichkeiten für Einsteckbügel. Bügelabstand licht 90 mm, 4 Gummifüße. An einer Stirnseite eine sechsteilige Anlaufrolle. Lieferung ohne Bügel.
Weitere Informationen:
Gesamttragkraft (kg):
1200
Lieferung:
montiert
Nettogewicht (kg):
51
Schnelllieferprogramm:
Nein
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
Nutzflächenlänge (mm):
1600
Nutzflächenbreite (mm):
800
Gesamtlänge (mm):
1765
Gesamtbreite (mm):
800
Gesamthöhe (mm):
100
Ursprungsland:
DE
Versandart:
Spedition
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 342,26*
€ 390,37*
11 Tage
7
Frei Haus
ab € 334,36*
€ 392,18*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 351,83*
€ 398,54*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 350,46*
€ 398,92*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 351,60*
€ 400,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,92*
€ 474,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,93*
€ 461,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,05*
€ 447,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,36*
€ 437,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,46*
€ 417,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
3016
ab € 21,44*
Zubehör
Fetra
6016
ab € 23,37*
Zubehör
Fetra
9016
ab € 24,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.