Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattenständer L1600xB800mm o.Bügel 6Fächer Fach-B.90mm pulverbesch.brillantblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9110443193
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4365
EAN/GTIN:
     4017976020143
Suchbegriffe:
Plattenregal
Plattensenkrechtlager
Plattensenkrechtlagerregal
Plattenständer
ohne Einsteckbügel · Profilstahl und Stahlrohrkonstruktion geschweißt, pulverbeschichtet, brillantblau RAL 5007 · rutschsichere, wasserfeste Holzplattform · zur Aufnahme von max. 7 Einsteckbügel · lichter Abstand 90 mm · Einsteckbügel in den Höhen 300, 600 und 900 mm siehe Zubehör · sechsteilige Einschubrollen an einer Stirnseite · 4 Gummifüße · Bodenverankerung möglich · Befestigungsmaterial gehört nicht zum Lieferumfang · Zur Lagerung und für den Transport von großflächigen Holz- und Kunststoffplatten Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: pulverbeschichtet · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Länge:
1600 mm
Breite:
800 mm
Ausführung:
ohne Bügel
Anzahl Fächer:
6
Fachbreite:
90 mm
Farbe:
brillantblau, RAL 5007
Tragfähigkeit:
1200 kg
Gewicht:
51 kg
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 341,43*
€ 395,20*
11 Tage
7
Frei Haus
ab € 335,21*
€ 397,15*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 346,51*
€ 400,61*
6 Tage
15
Frei Haus
ab € 352,34*
€ 404,36*
6 Tage
15
Frei Haus
ab € 353,01*
€ 406,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,61*
€ 476,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,92*
€ 455,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 382,91*
€ 455,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 382,90*
€ 455,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,36*
€ 438,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 368,35*
€ 438,34
pro Stück
ab 7 Stück
€ 368,34*
€ 438,32
pro Stück
ab 8 Stück
€ 368,33*
€ 438,31
pro Stück
ab 9 Stück
€ 368,32*
€ 438,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,59*
€ 433,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,51*
€ 412,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
3016
ab € 21,36*
Zubehör
Fetra
6016
ab € 23,36*
Zubehör
Fetra
9016
ab € 24,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.