Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolltisch 5866


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haupt-Produktbild
Haupt-Produktbild
Detail- oder Livebild
Detail- oder Livebild
Artikel-Nr.:
     1498-12231-5866
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     5866
EAN/GTIN:
     4017976058665
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Schrankwagen
Tischwagen
fetra tischwagen
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, Schraubkonstruktion, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. Tischfläche Sandwich-Platte 19 mm stark, Oberfläche Buchendekor. 1 verschließbarer Stahlschrank (B x H x T: 500 x 600 x 600 mm) mit Flügeltür, 1 fester Boden. Pulverbeschichtet, Korpus grau RAL 7035, Front blau RAL 5007. 1 abschließbare Tastaturschublade mit Vollauszug und ausziehbarer Mousepad-Auflage. Kabeldurchführung in der Tischplatte. 4 Lenkrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Gleitlager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft pro Boden 50 kg. Tragkraft pro Fachboden in Schränken 30 kg.
Weitere Informationen:
Gesamttragkraft (kg):
150
Ladeflächenhöhe (mm):
910
Nutzflächenlänge (mm):
1120
Nutzflächenbreite (mm):
650
Gesamtlänge (mm):
1120
Gesamtbreite (mm):
650
Gesamthöhe (mm):
910
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
125 x 32
Ursprungsland:
DE
Versandart:
Spedition
Lieferung:
montiert
Nettogewicht (kg):
68
Schnelllieferprogramm:
Nein
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
... > Fetra > Wagen > Rolltisch
Weitere Suchbegriffe: tischwagen, Transportwagen, Rollwagen (nicht spezifiziert)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 592,34*
€ 656,45*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 598,32*
€ 659,51*
8 Tage
7
Frei Haus
ab € 582,64*
€ 666,08*
Lager 1498
15
Frei Haus
ab € 607,01*
€ 671,26*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 608,57*
€ 674,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 671,26*
€ 798,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 656,44*
€ 781,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 640,09*
€ 761,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 627,07*
€ 746,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 607,01*
€ 722,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,70*
Zubehör
Fetra
5880
ab € 16,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.