Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter 6275


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haupt-Produktbild
Haupt-Produktbild
Detail- oder Livebild
Detail- oder Livebild
Artikel-Nr.:
     1498-12231-6275
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6275
EAN/GTIN:
     4017976662756
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
Kippbehälter müssen zum Entleeren mit einem Stapler angehoben werden. Durch Absenken des Behälters auf den Boden wird die Mulde automatisch aufgerichtet und in die Beladestellung zurückgebracht. Robuste Schweißkonstruktion aus 2-mm-Stahlblech, dicht verschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Serienmäßig mit Staplertaschen, Abrollsicherung und Kippverriegelung, Gliederkette als Abrutschsicherung. Zugseil zur Kippauslösung vom Staplersitz aus. Zusatz \"A\" bedeutet mit Ablasshahn und Sieb zum Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen.
Weitere Informationen:
Gesamttragkraft (kg):
1000
Inhalt (Liter):
750
Kastenmaße (mm):
1164 x 1241 x 598
Schüttkantenhöhe ohne Rollen (mm):
519
Schüttkantenhöhe mit Rollen (mm):
756
Gesamtlänge (mm):
1390
Gesamtbreite (mm):
1300
Gesamthöhe (mm):
676
Ursprungsland:
DE
Versandart:
Spedition
Lieferung:
montiert
Nettogewicht (kg):
108
Schnelllieferprogramm:
Nein
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
... > Fetra > Wagen > Kipper
Weitere Suchbegriffe: kippbehälter, Müllgroßbehälter (Werkstatt)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
5
Frei Haus
ab € 966,21*
€ 1.052,57*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 989,05*
€ 1.072,74*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 988,00*
€ 1.072,95*
Lager 1498
20
Frei Haus
ab € 1.008,76*
€ 1.098,28*
7 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.016,59*
€ 1.103,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.098,28*
€ 1.306,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.092,25*
€ 1.299,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.056,91*
€ 1.257,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.033,52*
€ 1.229,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.008,76*
€ 1.200,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1567
ab € 99,25*
Zubehör
Fetra
4708
ab € 19,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.