Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Schüttgutbeförderungen
>
Schüttgutbehälter
>
Artikel
fetra® Kippbehälter, 750 Liter, 1000 kg Tragkraft
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Fetra
Lager 7356
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7356-6275
Hersteller:
Fetra
Herst.-Nr.:
6275
EAN/GTIN:
4017976662756
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
Kippbehälter müssen zum Entleeren mit einem Stapler angehoben werden. Durch Absenken des Behälters auf den Boden wird die Mulde automatisch aufgerichtet und in die Beladestellung zurückgebracht. Robuste Schweißkonstruktion aus 2-mm-Stahlblech, dicht verschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Serienmäßig mit Staplertaschen, Abrollsicherung und Kippverriegelung, Gliederkette als Abrutschsicherung. Zugseil zur Kippauslösung vom Staplersitz aus. Zusatz "A" bedeutet mit Ablasshahn und Sieb zum Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
1000
Inhalt (Liter):
750
Kastenmaße (mm):
1164 x 1241 x 598
Schüttkantenhöhe ohne Rollen (mm):
519
Schüttkantenhöhe mit Rollen (mm):
756
Gesamtlänge (mm):
1390
Gesamtbreite (mm):
1300
Gesamthöhe (mm):
676
Ausführung:
ohne Ablasshahn
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
... >
Lager 7356
>
Wagen
>
Kipper
Weitere Suchbegriffe:
schüttgutbehälter blau
,
kipp behälter
,
fetra kippbehälter
,
Kippmulde
,
Spänewagen
,
Kippwagen
,
Schüttgutwagen
,
Muldenwagen
,
Spänekipper
,
Spänebehälter
,
Müllkipper
,
Müllbehälter
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 7356
19 Tage
5
Frei Haus
ab € 967,75*
€ 1.048,09*
Lager 260
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 986,11*
€ 1.068,59*
Lager 1498
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.008,42*
€ 1.093,28*
Lager 2478
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.018,62*
€ 1.098,30*
Lager 2280
13 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.038,56*
€ 1.118,39*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 7356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.048,09*
€ 1.247,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.037,88*
€ 1.235,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 993,30*
€ 1.182,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 977,33*
€ 1.163,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 967,75*
€ 1.151,62
pro Stück
Lagerstand:
Lager 7356
Versand:
Lager 7356
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 58,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 7356
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
fetra® Rollensatz, für Selbstkipper 6030 + 6060, 2 Lenk-, 2 Bockrollen, Polyamidräder 200 x 50 mm
Fetra
1567
ab € 98,95*
Zubehör
fetra® Sicherungskette, als Abrutschsicherung für Kippbehälter, 2 Abschlepphaken
Fetra
4708
ab € 19,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen