Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen 8220


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haupt-Produktbild
Haupt-Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12231-8220
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8220
EAN/GTIN:
     4017976082202
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen fetra
etagenwagen
Baukasten-System: Aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Schraubkonstruktion. Stirnwände offen. 1 fester und 3 Einlegekästen aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor. Einlegekästen variabel einsetzbar, Teilung 100 mm. Tragkraft pro Einlegekasten 120 kg. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
Weitere Informationen:
Gesamttragkraft (kg):
500
Tragkraft Etage (kg):
120
Nutzflächenlänge (mm):
850
Nutzflächenbreite (mm):
500
Gesamtlänge (mm):
1019
Gesamtbreite (mm):
509
Gesamthöhe (mm):
1511
Etagenhöhen (mm):
228, 628,1028, 1428
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
160 x 40
Ursprungsland:
DE
Versandart:
Spedition
Lieferung:
zerlegt
Nettogewicht (kg):
58
Schnelllieferprogramm:
Nein
TOTALSTOP möglich?:
Ja
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
... > Fetra > Wagen > Etagenwagen
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 451,15*
€ 508,92*
10 Tage
7
Frei Haus
ab € 439,64*
€ 511,29*
Lager 1498
25
Frei Haus
ab € 459,15*
€ 517,54*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 462,82*
€ 519,79*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 464,30*
€ 522,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 517,54*
€ 615,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,97*
€ 606,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 484,29*
€ 576,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,67*
€ 566,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 459,15*
€ 546,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/0
ab € 105,26*
Zubehör
Fetra
E8100ETAW
ab € 30,93*
Zubehör
Fetra
E8120ETAW
ab € 48,98*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,40*
Zubehör
Fetra
2151/0
ab € 142,60*
Zubehör
Fetra
1396/0
ab € 55,70*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,05*
Zubehör
Fetra
E8100SG
ab € 8,17*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 30,45*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,62*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,92*
Zubehör
Fetra
E8100VK
ab € 30,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.