Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Etagenwagen, 4 Ladeflächen 850 x 500 mm, Kästen, Höhe 1511 mm, Seiten offen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Etagenwagen, 4 Ladeflächen 850 x 500 mm, Kästen, Höhe 1511 mm, Seiten offen
fetra® Etagenwagen, 4 Ladeflächen 850 x 500 mm, Kästen, Höhe 1511 mm, Seiten offen
fetra® Etagenwagen, 4 Ladeflächen 850 x 500 mm, Kästen, Höhe 1511 mm, Seiten offen
Artikel-Nr.:
     7356-8220
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8220
EAN/GTIN:
     4017976082202
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen fetra
etagenwagen
Baukasten-System: Aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Schraubkonstruktion. Stirnwände offen. 1 fester und 3 Einlegekästen aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor. Einlegekästen variabel einsetzbar, Teilung 100 mm. Tragkraft pro Einlegekasten 120 kg. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
500
Tragkraft Etage (kg):
120
Ladeflächenlänge (mm):
815
Ladeflächenbreite (mm):
455
Gesamtlänge (mm):
1019
Gesamtbreite (mm):
509
Gesamthöhe (mm):
1511
Etagenhöhen (mm):
228, 628, 1028, 1428
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
160 x 40
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Regalwagen, Transportregal, MultiVario
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 451,15*
€ 508,92*
Lager 7356
7
Frei Haus
ab € 439,64*
€ 511,29*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 459,15*
€ 517,54*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 462,82*
€ 519,79*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 464,30*
€ 522,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 511,29*
€ 608,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 490,47*
€ 583,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 476,05*
€ 566,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,32*
€ 552,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 456,15*
€ 542,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,64*
€ 523,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 7356
Versand: Lager 7356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 58,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/0
ab € 105,26*
Zubehör
Fetra
E8100ETAW
ab € 30,93*
Zubehör
Fetra
E8120ETAW
ab € 48,98*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,40*
Zubehör
Fetra
2151/0
ab € 142,60*
Zubehör
Fetra
1396/0
ab € 55,70*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,05*
Zubehör
Fetra
E8100SG
ab € 8,17*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 30,45*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,62*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,92*
Zubehör
Fetra
E8100VK
ab € 30,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.