Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen 8322


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haupt-Produktbild
Haupt-Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12231-8322
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8322
EAN/GTIN:
     4017976083223
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen fetra
etagenwagen
Baukasten-System: Aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Schraubkonstruktion. Stirnwände offen. 1 fester und 3 Einlegekästen aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor. Einlegekästen variabel einsetzbar, Teilung 100 mm. Tragkraft pro Einlegekasten 120 kg. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
Weitere Informationen:
Gesamttragkraft (kg):
600
Radgröße (mm):
200 x 40
Ursprungsland:
DE
Versandart:
Spedition
Lieferung:
zerlegt
Nettogewicht (kg):
82
Schnelllieferprogramm:
Nein
TOTALSTOP möglich?:
Ja
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
Tragkraft Etage (kg):
120
Nutzflächenlänge (mm):
1000
Nutzflächenbreite (mm):
700
Gesamtlänge (mm):
1169
Gesamtbreite (mm):
709
Gesamthöhe (mm):
1800
Etagenhöhen (mm):
269, 669, 1069, 1469
Bereifung:
TPE
... > Fetra > Wagen > Etagenwagen
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen tragfähigkeit 500 kg
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 524,75*
€ 584,88*
10 Tage
7
Frei Haus
ab € 512,73*
€ 587,59*
Lager 1498
25
Frei Haus
ab € 529,84*
€ 592,17*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 534,05*
€ 594,76*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 543,51*
€ 601,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 592,17*
€ 704,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 578,20*
€ 688,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 552,21*
€ 657,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 540,68*
€ 643,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 529,84*
€ 630,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/2
ab € 104,97*
Zubehör
Fetra
E8102ETAW
ab € 43,59*
Zubehör
Fetra
E8122ETAW
ab € 56,47*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,57*
Zubehör
Fetra
2151/2
ab € 142,53*
Zubehör
Fetra
1396/2
ab € 55,72*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,11*
Zubehör
Fetra
E8102SG
ab € 8,09*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 29,46*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,53*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,48*
Zubehör
Fetra
E8102VK
ab € 32,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.