Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen 78322


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Etagenwagen 78322
Etagenwagen 78322
Artikel-Nr.:
     3904H-8328322
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8322
EAN/GTIN:
     4017976083223
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen fetra
etagenwagen

Baukastensystem: Etagenwagen aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Schraubkonstruktion. Stirnwände in 3 Höhen, wahlweise offen oder mit vertikalen Rohrstreben im Abstand von 130 mm. 1 fester und 2 bzw. 3 Einlegekästen aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor. Einlegekästen variabel einsetzbar, Teilung 90 bzw. 100 mm. Tragkraft pro Einlegekasten 120 kg. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Naben mit Rollenlager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Ladefläche 1000 x 700 mm

Weitere Suchbegriffe: etagenwagen tragfähigkeit 500 kg, Magazinwagen, Tischwagen, Fetra, Wagen
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 524,75*
€ 584,88*
10 Tage
7
Frei Haus
ab € 512,73*
€ 587,59*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 529,84*
€ 592,17*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 534,05*
€ 594,76*
Lager 3904
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 543,51*
€ 601,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 601,56*
€ 715,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 587,11*
€ 698,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 561,33*
€ 667,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 549,80*
€ 654,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 543,51*
€ 646,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/2
ab € 104,97*
Zubehör
Fetra
E8102ETAW
ab € 43,59*
Zubehör
Fetra
E8122ETAW
ab € 56,47*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,57*
Zubehör
Fetra
2151/2
ab € 142,53*
Zubehör
Fetra
1396/2
ab € 55,72*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,11*
Zubehör
Fetra
E8102SG
ab € 8,09*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 29,46*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,53*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,48*
Zubehör
Fetra
E8102VK
ab € 32,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.