Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boden für Etagenwagen 1000 x 700 - Zubehör -


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haupt-Produktbild
Haupt-Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12231-E18202ETAW
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     E18202ETAW
EAN/GTIN:
     4017976512662
Suchbegriffe:
Boden für Etagenwagen
Etagenwagenboden
Fach-Boden
Fachboden
Mehr- oder Minderpreis. Aus wasserfestem tragfähigem Sperrholz.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge (mm):
1000
Schnelllieferprogramm:
Nein
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Zubehör
Gesamtbreite (mm):
700
Gesamthöhe (mm):
47
Gesamttragkraft (kg):
180
Ursprungsland:
DE
Versandart:
Paketdienst
Lieferung:
Zubehör
Nettogewicht (kg):
16,59
Weitere Suchbegriffe: Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, fachboden fetra, boden für etagenwagen, Transportgerät (Werkstatt, Zubehör)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,52*
€ 96,66*
11 Tage
11
Frei Haus
ab € 74,62*
€ 97,12*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 77,46*
€ 98,06*
Lager 1498
15
€ 5,45*
ab € 78,03*
€ 98,77*
6 Tage
15
Frei Haus
ab € 78,31*
€ 99,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,77*
€ 117,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,94*
€ 115,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,03*
€ 109,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,84*
€ 104,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,03*
€ 92,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.