Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Einlegeboden, mit 1 Paar Auflagewinkeln, Siebdruckplatte, 1000 x 700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Einlegeboden, mit 1 Paar Auflagewinkeln, Siebdruckplatte, 1000 x 700 mm
fetra® Einlegeboden, mit 1 Paar Auflagewinkeln, Siebdruckplatte, 1000 x 700 mm
fetra® Einlegeboden, mit 1 Paar Auflagewinkeln, Siebdruckplatte, 1000 x 700 mm
Artikel-Nr.:
     7356-E18202ETAW
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     E18202ETAW
EAN/GTIN:
     4017976512662
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden für Etagenwagen
Etagenwagenboden
Fach-Boden
Fachboden
Mehr- oder Minderpreis. Aus wasserfestem tragfähigem Sperrholz. . Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
180
Ladeflächenlänge (mm):
1000
Ladeflächenbreite (mm):
700
Gesamtlänge (mm):
1000
Gesamtbreite (mm):
700
Gesamthöhe (mm):
47
Farbe:
braun
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, fachboden fetra, boden für etagenwagen, Etagenboden, Einlegeboden, Zubehör für schwere Wagen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,20*
€ 95,93*
Lager 7356
11
Frei Haus
ab € 74,83*
€ 96,37*
6 Tage
15
€ 5,45*
ab € 77,95*
€ 97,94*
6 Tage
15
Frei Haus
ab € 78,57*
€ 98,37*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 82,01*
€ 105,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,37*
€ 114,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,23*
€ 110,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 90,49*
€ 107,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,23*
€ 103,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,02*
€ 99,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,83*
€ 89,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 7356
Versand: Lager 7356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 58,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.