Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Porto Verkettungsplatte 90°, ohne Stützfuß, BxT 800 x 800 mm, Längeichtgrau | GF1665


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Porto Verkettungsplatte 90°, ohne Stützfuß, BxT 800 x 800 mm, Längeichtgrau | GF1665
Porto Verkettungsplatte 90°, ohne Stützfuß, BxT 800 x 800 mm, Längeichtgrau | GF1665
Porto Verkettungsplatte 90°, ohne Stützfuß, BxT 800 x 800 mm, Längeichtgrau | GF1665
Porto Verkettungsplatte 90°, ohne Stützfuß, BxT 800 x 800 mm, Längeichtgrau | GF1665
Porto Verkettungsplatte 90°, ohne Stützfuß, BxT 800 x 800 mm, Längeichtgrau | GF1665
Porto Verkettungsplatte 90°, ohne Stützfuß, BxT 800 x 800 mm, Längeichtgrau | GF1665
Porto Verkettungsplatte 90°, ohne Stützfuß, BxT 800 x 800 mm, Längeichtgrau | GF1665
Artikel-Nr.:
     261-GF1665
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-520508-L
EAN/GTIN:
     4038933482033
Suchbegriffe:
Schreibtisch Eckerweiterung
Schreibtisch Eckplatte
Schreibtisch Eckverbindung
Schreibtisch-Verkettungsplatte
Porto Verkettungsplatte 90°, ohne Stützfuß, BxT 800 x 800 mm, Längeichtgrau | GF1665

Porto Verkettungsplatte 90°
ohne Stützfuß
BxT 800 x 800 mm
Lichtgrau
Weitere Informationen:
Breite mm:
800
Serienname:
Porto
Ausführung:
90° gerade
Höhenverstellung:
Mit Höhenverstellung
Tischform:
90°, gerade
Möbeltyp:
Verkettungsplatten
HxBxT mm:
22x800x800
Höhenverstellung mm:
Ohne Höhenverstellung
Gestellfarbe:
Lichtgrau
Tischtyp:
Schreibtisch-Verkettungsplatte
Gestellausführung:
Ohne Gestellausführung
Tiefe mm:
800
Dekorfarbe:
Lichtgrau RAL 7035
Verkaufseinheit:
VE
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischverkettung, schreibtisch eckerweiterung, Schreibtisch, Büroschreibtisch, Winkeltische, Bürotische, Arbeitstische, Winkelarbeitstische, Büroarbeitstische
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 111,40*
€ 141,28*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,89*
€ 141,93*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,66*
€ 159,61*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,68*
€ 159,89*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,88*
€ 159,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,61*
€ 189,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,09*
€ 186,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,51*
€ 180,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,68*
€ 169,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,66*
€ 150,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
N-520101-NL
ab € 156,96*
Zubehör
Geramöbel
N-520102-NL
ab € 172,21*
Zubehör
Geramöbel
N-520103-NL
ab € 187,43*
Zubehör
Geramöbel
N-520146-NL
ab € 207,65*
Zubehör
Geramöbel
N-522119-OL
ab € 498,73*
Zubehör
Geramöbel
N-522117-OL
ab € 516,76*
Zubehör
Geramöbel
N-522116-OL
ab € 817,85*
Zubehör
Geramöbel
N-522120-OL
ab € 498,45*
Zubehör
Geramöbel
N-522118-OL
ab € 513,21*
Zubehör
Geramöbel
N-520102-OL
ab € 193,79*
Zubehör
Geramöbel
N-520103-OL
ab € 211,45*
Zubehör
Geramöbel
N-520146-OL
ab € 233,49*
Zubehör
Geramöbel
N-520101-OL
ab € 176,04*
Zubehör
Geramöbel
N-522114-OL
ab € 821,57*
Zubehör
Geramöbel
N-522120-LL
ab € 443,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.