Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IN 30 LK 10 Schraubendrehereinsatz 3/8\" lang Innen-6-kant 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-1505769
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1505769
EAN/GTIN:
     4010886815649
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Inbus-Schraubendreher
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung, Verchromt, Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, brüniert, Gesamtschwenkwinkel ca. 15-20°
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,13 kg
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
134 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche:
verchromt
Schlüsselweite 1 [mm]:
10
Norm:
DIN 3120 – C 10 ISO 1174
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
10,0 mm
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]:
3/8"
Sicherung:
Kugelfangrille
Spitzenlänge:
102,0 mm
Einsatz-Ø Antrieb:
19 mm
Gesamtschwenkwinkel:
15 - 20°
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 11,48*
€ 14,27*
4 Tage
78
10
Frei Haus
ab € 12,02*
€ 14,56*
Lager 1498
78
10
€ 5,45*
ab € 11,98*
€ 14,65*
1
€ 5,90*
ab € 11,10*
€ 16,07*
8 Tage
29
1
€ 4,95*
ab € 11,62*
€ 16,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 146,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
8004220
ab € 59,81*
Ähnlich
Gedore
1482319
ab € 14,08*
Ähnlich
Gedore
6234580
ab € 5,16*
Ähnlich
Gedore
1845756
ab € 14,21*
Ähnlich
Gedore
2960060
ab € 17,71*
Ähnlich
Gedore
6237170
ab € 55,18*
Ähnlich
Gedore
2958023
ab € 88,63*
Ähnlich
Gedore
2306816
ab € 22,10*
Ähnlich
Gedore
8582260
ab € 13,70*
Ähnlich
Gedore
2276585
ab € 17,02*
Ähnlich
Gedore
2666316
ab € 26,59*
Ähnlich
Gedore
2682893
ab € 151,75*
Ähnlich
Gedore
1509942
ab € 117,94*
Ähnlich
Gedore
2910845
ab € 27,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.