Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7 34 Ring-Maulschlüssel UD-Profil 34 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-12536-1827987
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1827987
EAN/GTIN:
     4010886855980
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Ausführung nach DIN 3113, Form A, ISO 3318, ISO 7738, Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet, Schlankes Maul und schmale Maulwände machen den Schlüssel insgesamt leichter, Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen, Ring: 15° abgewinkelt, mit UD-Profil - für schonende Kraftübertragung, Überbelastung wird durch Verformung angezeigt, Sicherer Griff durch Hohlschaft - sehr ergonomisch und handlich, Blendfrei-Optik durch mattes Verchromen, Für den universellen Einsatz, Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung, Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung, Größe 3 bis 5,5 mit 6-kant Ring, ab 6mm mit UD-Profil, * nicht genormt
Weitere Informationen:
Gesamtbreite [mm]:
72 mm
Material:
31CrV3
Maulstellung 1:
15°
Nennbreite [mm]:
72 mm
Nennhöhe [mm]:
30 mm
Nennlänge [mm]:
420 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,624 kg
Norm:
DIN 3113 - Form A ISO 3318 ISO 7738
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
0
Ring-Profil:
UNIT-DRIVE
Gesamthöhe [mm]:
30 mm
Ringwinkel:
15°
Gesamtlänge [mm]:
420 mm
Gewicht [lbs]:
1,380 lbs
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
Kopfbreite 1 [mm]:
49,0 mm
Kopfbreite 2 [mm]:
72 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
19 mm
Kopfhöhe 2 [mm]:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, gabelringschlüssel gedore 34 mm, knarrenringmaulschlüssel gedore, ratschenmaulschlüssel, GEDORE, Schraubwerkzeuge, Schraubenschlüssel, 7 (MM) Ring-Maulschlüssel mit gleichen Schlüsselweiten
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 31,93*
€ 42,94*
7 Tage
87
1
€ 4,95*
ab € 33,32*
€ 43,24*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 33,40*
€ 43,38*
34 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 32,47*
€ 43,71*
Lager 1498
45
1
€ 5,45*
ab € 33,48*
€ 43,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.