Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Ring-Maulschlüssel UD-Profil 34 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Ring-Maulschlüssel UD-Profil 34 mm
Gedore Ring-Maulschlüssel UD-Profil 34 mm
Gedore Ring-Maulschlüssel UD-Profil 34 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p624310
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1827987
EAN/GTIN:
     4010886855980
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
• Ausführung nach DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738 • Ringseite 15° abgewinkelt, mit Profilschaft • Größe 3 bis 5,5 mit 6-kant Ring, ab 6 mm mit UD-Profil • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Ring poliert • * nicht genormt
Weitere Informationen:
Kopfhöhe (a2):
10,0 mm
Kopfhöhe (a, a1, b, h, L2, t):
19,0 mm
Max. Kopfhöhe:
10
Außenmaß (b1):
49
Außenmaß (b2):
72
Länge (L, L1):
420 mm
Gewicht kg:
0,624 kg
Gewicht:
624
Ausführung:
Ringmaulschlüssel
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Kopfbreite (b2):
72,0 mm
Kopfbreite (b, b1, n, W3):
49,0 mm
Kopfhöhe 2:
10 mm
Kopfhöhe 1:
19 mm
Gesamtlänge:
420 mm
Hersteller:
Gedore
Schlüsselweite:
34 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 31,93*
€ 42,94*
7 Tage
87
1
€ 4,95*
ab € 33,32*
€ 43,24*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 33,40*
€ 43,38*
34 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 32,47*
€ 43,71*
4 Tage
45
1
€ 5,45*
ab € 33,48*
€ 43,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.