Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7 34, Gedore Ring-Maulschlüssel UD-Profil 34 mm 1827987


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-294585
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1827987
EAN/GTIN:
     4010886855980
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

7 34, Ring-Maulschlüssel UD-Profil 34 mm 1827987 Ausführung nach DIN 3113, Form A, ISO 3318, ISO 7738, Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet, Schlankes Maul und schmale Maulwände machen den Schlüssel insgesamt leichter, Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen, Ring: 15° abgewinkelt, mit UD-Profil - für schonende Kraftübertragung, Überbelastung wird durch Verformung angezeigt, Sicherer Griff durch Hohlschaft - sehr ergonomisch und handlich, Blendfrei-Optik durch mattes Verchromen, Für den universellen Einsatz, Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung, Größe 3 bis 5,5 mit 6-kant Ring, ab 6mm mit UD-Profil, * nicht genormt, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
624 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
72 mm
Gesamthöhe [mm]:
30 mm
Gesamtlänge [mm]:
420 mm
Gewicht [lbs]:
1,380 lbs
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
49,0 mm
Kopfbreite 2 [mm]:
72 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
19 mm
Kopfhöhe 2 [mm]:
10 mm
Material:
31CrV3
Maulstellung 1:
15 Grad
Netto-Gewicht [kg]:
0,624 kg
Norm:
DIN 3113 - Form A
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ring-Profil:
UNIT-DRIVE
Ringwinkel:
15 Grad
Schlüsselweite 1 [mm]:
34 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 31,93*
€ 42,94*
Lager 260
87
1
€ 4,95*
ab € 33,32*
€ 43,24*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 33,40*
€ 43,38*
34 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 32,47*
€ 43,71*
4 Tage
45
1
€ 5,45*
ab € 33,48*
€ 43,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.