Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OX 50 P-0000 Packhaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-12536-2231387
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2231387
EAN/GTIN:
     4017981005326
Suchbegriffe:
Hebehaken
Zum sicheren Anheben, Transportieren und Aufsetzen von Schichtholz, Angeschliffene Spitze für einen festen Halt im Holz, Mit abrutschsicherem, ergonomisch geformtem Korkgriff
Weitere Informationen:
Gesamtbreite [mm]:
145 mm
Gesamthöhe [mm]:
113 mm
Gesamtlänge [mm]:
260 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
Netto-Gewicht [kg]:
0,415 kg
Profi-Einsatz geeignet:
1
REACH Registrierung vorhanden:
0
Ursprungsland:
Österreich
Weitere Suchbegriffe: GEDORE, Forst- und Zimmermannswerkzeuge, Holzrückwerkzeuge, Haken, OX 50 P Packhaken
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 28,51*
€ 36,16*
3 Tage
275
5
Frei Haus
ab € 29,78*
€ 36,39*
Lager 1498
275
5
Frei Haus
ab € 29,51*
€ 36,59*
1
€ 4,00*
ab € 28,59*
€ 38,10*
1
€ 4,90*
ab € 28,17*
€ 38,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 182,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.