Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-337244 Herst.-Nr.: 2231387 EAN/GTIN: 4017981005326 |
| |
|
| | |
| Packhaken Zum sicheren Anheben, Transportieren und Aufsetzen von Schichtholz. Angeschliffene Spitze für einen festen Biss im Holz. Mit abrutschsicherem, ergonomisch geformtem Korkgriff. Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Garten- und Landschaftsbau | Gewicht (Katalog): | 415 g | Länge (L, L1): | 270 mm | Hersteller: | Ochsenkopf |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packhaken Korkgriff Ochsenkopf |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 34 Tage | | | 5 | | € 5,99* | ab € 28,72* | € 36,05* | | | | | 4 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 29,86* | € 36,33* | | | | | 4 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 29,52* | € 36,38* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 27,64* | € 38,61* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 28,73* | € 39,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|