Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8340 Z-200 JL Bolzenschneider 200 mm 2K-Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-12536-2666324
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2666324
EAN/GTIN:
     4010886932568
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
Kompakter Kraft-Bolzenschneider mit besonders hoher Schneidleistung, Geringer Kraftaufwand durch optimiertes Hebelverhältnis, Verschleißfreier Dreh-Drucklagerbolzen zur Reduktion der Gleitreibung beim Schneidvorgang, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (63 - 65 HRC), Doppelseitige Einfräsung mit Zusatzschneide, im gelenknahen Bereich, gewährleistet beste Hebelverhältnisse für große Drahtdurchmesser, Die Zusatzschneide dient als Vorschneider für dicke Bolzen und kerbt diese sehr tief ein, Im zweiten Arbeitsschritt durchtrennt die vordere Hauptschneide den Bolzen vollständig, Präzisionsschneiden für weichen Draht bis Ø 6,0 mm, harten Draht bis Ø 5,5 mm und Pianodraht bis Ø 3,8 mm, Ausführung JL = stahlgrau, mit 2-Komponenten-Griffhüllen, Ausführung TL = stahlgrau, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen
Weitere Informationen:
Ausführung funkenfrei:
Nein
Nennhöhe [mm]:
21 mm
Nennlänge [mm]:
200 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,389 kg
Oberfläche:
stahlgrau
REACH Registrierung vorhanden:
0
Schneidenhärte:
63 - 65 HRC
Schneidleistung (max.):
6,0
Ursprungsland:
Österreich
Gesamtbreite [mm]:
52 mm
Gesamthöhe [mm]:
21 mm
Gesamtlänge [mm]:
215 mm
Griffausführung:
2K
Härteverfahren:
Induktiv gehärtet
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
Material:
Vergütungsstahl
Nennbreite [mm]:
52 mm
Weitere Suchbegriffe: Ecktiefschneider, Kleinbolzenabschneider, Kleinbolzenschneider, Taschenbolzenschneider, bolzenschneider gedore, bolzenschneider, GEDORE, Zangen, Schneidzangen, 8340 Z Bolzenschneider
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 27,89*
€ 38,12*
7 Tage
71
1
€ 4,95*
ab € 29,17*
€ 38,41*
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 28,56*
€ 38,85*
Lager 1498
73
1
€ 5,45*
ab € 29,44*
€ 39,01*
1
€ 4,00*
ab € 29,63*
€ 39,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.