Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OX 172 SCH-0500 Alu-Handsappie mit Schneide 50 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Moods
Artikel-Nr.:
     1498-12536-2937476
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2937476
EAN/GTIN:
     4017981012263
Suchbegriffe:
Griesbeil
Handsapie
Holzfuhrhaken
Sapie
Zum Bewegen und Aufnehmen von kleineren Baumstämmen und Holzstücken, Mit zusätzlicher, rückseitiger Schneide zum schnellen Durchtrennen von Holzfasern, Durch die Doppelfunktion wird das Handsappie mit einem Dreh schnell zum Beil und ersetzt somit ein zusätzliches Werkzeug während der Arbeit, Für eine ergonomische und rückenschonende Arbeitsweise, Stiel aus hochfester Aluminiumlegierung, Die spezielle Spitzengeometrie bietet einen festen Halt im Holz, Hohe Stabilität, zuverlässiger Halt, extrem leicht, Mit handsympathischem Kunststoffgriff, abrutschsicher durch zusätzlichen Haken am Griff
Weitere Informationen:
Gesamtbreite [mm]:
225 mm
Stielmaterial:
Aluminium
Ursprungsland:
Österreich
Gesamthöhe [mm]:
27 mm
Gesamtlänge [mm]:
540 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
nachschleifbar:
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,58 kg
Profi-Einsatz geeignet:
1
REACH Registrierung vorhanden:
0
Stiellänge:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: Sappel, Zapin, handsapie ochsenkopf, griesbeil, GEDORE, Forst- und Zimmermannswerkzeuge, Holzrückwerkzeuge, Sappies, OX 172 SCH Alu-Handsappie mit Schneide
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 83,17*
€ 103,95*
7 Tage
100
1
Frei Haus
ab € 85,74*
€ 104,95*
33 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 84,03*
€ 105,54*
Lager 1498
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 87,40*
€ 105,75*
3 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 87,74*
€ 106,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 105,75*
€ 125,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,46*
€ 117,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,47*
€ 112,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,40*
€ 104,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 423,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.