Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ochsenkopf Alu-Handsappie mit Schneide, 50 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ochsenkopf Alu-Handsappie mit Schneide, 50 cm
Ochsenkopf Alu-Handsappie mit Schneide, 50 cm
Ochsenkopf Alu-Handsappie mit Schneide, 50 cm
Ochsenkopf Alu-Handsappie mit Schneide, 50 cm
Ochsenkopf Alu-Handsappie mit Schneide, 50 cm
Ochsenkopf Alu-Handsappie mit Schneide, 50 cm
Ochsenkopf Alu-Handsappie mit Schneide, 50 cm
Artikel-Nr.:
     5417B-p979241
Hersteller:
     Ochsenkopf
Herst.-Nr.:
     2937476
EAN/GTIN:
     4017981012263
Suchbegriffe:
Griesbeil
Handsapie
Holzfuhrhaken
Sapie
• Zum Bewegen und Aufnehmen von kleineren Baumstämmen und Holzstücken • Mit zusätzlicher, rückseitiger Schneide zum schnellen Durchtrennen von Holzfasern • Durch die Doppelfunktion wird das Handsappie mit einem Dreh schnell zum Beil und ersetzt somit ein zusätzliches Werkzeug während der Arbeit • Für eine ergonomische und rückenschonende Arbeitsweise • Stiel aus hochfester Aluminiumlegierung • Die spezielle Spitzengeometrie bietet einen festen Halt im Holz • Hohe Stabilität, zuverlässiger Halt, extrem leicht • Mit handsympathischem Kunststoffgriff, abrutschsicher durch zusätzlichen Haken am Griff
Weitere Informationen:
Länge (L, L1):
500 mm
Hersteller:
Ochsenkopf
Länge:
500
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Gewicht (Katalog):
560 g
Weitere Suchbegriffe: Sappel, Zapin, handsapie ochsenkopf, griesbeil, Aluminium-Sappie, Kanthaken, Rückwerkzeug, Sappi
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 83,49*
€ 104,92*
7 Tage
100
1
Frei Haus
ab € 86,38*
€ 105,02*
33 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 84,06*
€ 105,57*
3 Tage
207
4
Frei Haus
ab € 86,95*
€ 105,77*
3 Tage
207
4
Frei Haus
ab € 87,47*
€ 106,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,92*
€ 124,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,81*
€ 118,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 99,50*
€ 118,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,93*
€ 111,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,29*
€ 106,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,49*
€ 99,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.