Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

666-032-A Bit-Box Allround 32-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-12536-2993236
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2993236
EAN/GTIN:
     4010886948699
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Phillips-Bit-Satz
Für Industrie, Handwerk und den ambitionierten Heimwerker, 1/4\" Bit-Halter mit Schnellspannsystem, Made in Germany
Weitere Informationen:
Gesamtbreite [mm]:
70 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Gesamthöhe [mm]:
36 mm
Gesamtlänge [mm]:
100 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
32 tlg.
Nennbreite [mm]:
143 mm
Nennhöhe [mm]:
42 mm
Nennlänge [mm]:
107 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,246 kg
REACH Registrierung vorhanden:
0
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 15,37*
€ 21,52*
1
€ 4,00*
ab € 16,11*
€ 21,71*
8 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 16,52*
€ 22,28*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,61*
€ 22,28*
Lager 1498
1549
1
€ 5,45*
ab € 17,16*
€ 22,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
685 3 S-010
ab € 6,19*
Sonstiges
Gedore
685 4 S-010
ab € 0,659*
Sonstiges
Gedore
685 5 S-010
ab € 6,19*
Sonstiges
Gedore
687 TX T10 S-010
ab € 6,20*
Sonstiges
Gedore
687 TX T15 S-010
ab € 0,694*
Sonstiges
Gedore
687 TX T20 S-010
ab € 0,597*
Sonstiges
Gedore
687 TX T25 S-010
ab € 0,694*
Sonstiges
Gedore
687 TX T30 S-010
ab € 0,607*
Sonstiges
Gedore
687 TX T40 S-010
ab € 5,83*
Sonstiges
Gedore
690 2 S-010
ab € 5,48*
Sonstiges
Gedore
690 3 S-010
ab € 5,48*
Sonstiges
Gedore
690 PZD 1 S-010
ab € 5,48*
Sonstiges
Gedore
690 PZD 2 S-010
ab € 5,48*
Sonstiges
Gedore
690 PZD 3 S-010
ab € 5,49*
Sonstiges
Gedore
700
ab € 15,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.