Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

183 10 TC Zangenschlüssel 10\" TC mit getauchten Griffhüllen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-3066037
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3066037
EAN/GTIN:
     4010886951521
Suchbegriffe:
Zangenschlüssel
gedore zangenschlüssel
zangenschlüssel
zangenschlüssel 52mm
Funktion von Schraubenschlüssel und Zange in einem Werkzeug, DIN ISO 5743, Kann zwei komplette Schraubenschlüsselsätze ersetzen, metrisch und zöllig (0 - 52mm bzw. 0 – 2\"), Schonende Montage oberflächenempfindlicher Verschraubungen (z.B. verchromte Armaturen), Verstellbares, universelles Werkzeug zum Schrauben, Perfekt zum Biegen, Halten, Pressen und Greifen von unterschiedlichen Werkstücken, Spielfreie Anlage ohne die Gefahr der Kantenbeschädigung, Einstellung der Schlüsselweite durch Schiebemechanismus und parallel geführte Backen, praktisch stufenlos, Sicheres Einrasten der Verstellung bei ausgewählter Schlüsselweite, Aktivierung des Schiebemechanismus aus praktisch jeder Einstellposition, Verwendbar als \"Ratschenmaulschlüssel\"- schnelles und komfortables Anziehen und Lösen von Sechskant-Schrauben und -Muttern, Hohe Übersetzung (>1:10) ermöglicht hohe Press- und Klemmkraft an den Backen, Hergestellt aus GEDORE Sondervergütungsstahl für höchste Belastungen, Einsetzbar als kraftvoller Schraubstock für Unterwegs, Optimale und ergonomische Anpassung der Handstellung an die Öffnungsweite der Backen bzw. Schlüsselweite, Schonbacken optional erhältlich, Ausführung TL = stahlgrau, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen, Ausführung TC = verchromt, mit blau getauchten Griffhüllen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Österreich
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,575 kg
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
250 mm
Material:
Vergütungsstahl
Oberfläche:
verchromt
Spannweite [mm]:
52 mm
Norm:
DIN ISO 5743
Gesamtlänge [inch]:
10
Griffausführung:
tauchisoliert
Anzahl Einstellpositionen:
21
Spannweite [inch]:
2 "
Ausführung funkenfrei:
Nein
Gelenkarten:
durchgestecktes Gelenk
Grifffarbe:
Blau
Größe [Inch]:
10
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 31,45*
€ 42,51*
6 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 32,61*
€ 42,79*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 32,83*
€ 42,93*
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 31,99*
€ 43,23*
Lager 1498
133
1
€ 5,45*
ab € 33,00*
€ 43,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
3223779
ab € 6,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.