Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R03910010 Rollgabelschlüssel mit Ratsche W.36 mm 256 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-12536-3301002
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3301002
EAN/GTIN:
     4060833010023
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Einmaulschlüssel
Maulstellung 15°, Schwedisches Modell, Rolle mit Linksgang, Ratschenfunktion, Mit mm-Einstellskala, 40 HRC, Chrom-Vanadium-Stahl, Verchromt, Getauchte Griffhülle, Mit Aufhängeloch
Weitere Informationen:
Aufhängeloch:
1
Maulstellung:
15 °
Nennlänge [mm]:
256 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,66 kg
Oberfläche:
Verchromt
Ratschenfunktion:
1
REACH Registrierung vorhanden:
0
Spannweite [inch]:
1,42
Spannweite [mm]:
36 mm
Ursprungsland:
China
Ausführung:
schwedisches Modell, tauchisoliert, Rolle mit Linksgang
Einstellskala:
1
Gesamtlänge [inch]:
10
Gesamtlänge [mm]:
256 mm
Griffmaterial:
getaucht
Härte [HRC]:
40
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Suchbegriffe: Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, Rollgabelschlüssel, Verstellschlüssel, verstellbarer Einmaulschlüssel, rollgabelschlüssel chrom vanadium, rollgabelschlüssel, gedore red rollgabelschlüssel, GEDORE, Steckschlüsselwerkzeuge, Steckschlüsseleinsätze-Sätze, Antrieb 1/4", R41008012 Steckschlüsseleinsätze 1/4"
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 21,02*
€ 25,86*
4 Tage
260
10
Frei Haus
ab € 21,85*
€ 26,20*
Lager 1498
260
10
Frei Haus
ab € 21,70*
€ 26,54*
1
€ 4,90*
ab € 20,53*
€ 28,46*
8 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 21,28*
€ 28,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 265,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.