Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R03910010, Gedore Red Doppelmaulschlüssel SW27x32mm L.302mm 3301002


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-946127
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3301002
EAN/GTIN:
     4060833010023
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Einmaulschlüssel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

R03910010, Doppelmaulschlüssel SW27x32mm L.302mm 3301002 Maulstellung 15°, Schwedisches Modell, Rolle mit Linksgang, Ratschenfunktion, Mit mm-Einstellskala,40 HRC, Chrom-Vanadium-Stahl, Verchromt, Getauchte Griffhülle, Mit Aufhängeloch, Fabrikat: Gedore Red
Weitere Informationen:
GEWICHT:
660 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Aufhängeloch:
Ja
Ausführung:
schwedisches Modell, tauchisoliert, Rolle mit Linksgang
Einstellskala:
Ja
Gesamtlänge [inch]:
10 Inch
Gesamtlänge [mm]:
256 mm
Griffmaterial:
getaucht
Härte [HRC]:
40
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Maulstellung:
15 Grad
Netto-Gewicht [kg]:
0,66 kg
Oberfläche:
Verchromt
Ratschenfunktion:
Ja
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Spannweite [inch]:
1.42 Inch
Spannweite [mm]:
36 mm
Ursprungsland:
China
VDE zertifiziert:
Nein
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 21,02*
€ 25,86*
4 Tage
260
10
Frei Haus
ab € 21,85*
€ 26,20*
4 Tage
260
10
Frei Haus
ab € 21,70*
€ 26,54*
1
€ 4,90*
ab € 20,53*
€ 28,46*
Lager 260
100
1
€ 4,95*
ab € 21,28*
€ 28,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.