Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-8000 J 5 Ersatzspitzen-Paar gerade Ø 3,5 mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-5703700
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     5703700
EAN/GTIN:
     4010886570371
Suchbegriffe:
Einsatzspitze Sicherungsringzange
Ersatzspitze Sicherungsringzange
einsatzspitze sicherungsringzange
GEDORE E-8000 J 5 Ersatzspitzen-Paar gerade Ø 3,5 mm
Weitere Informationen:
Ausführung funkenfrei:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
Netto-Gewicht [kg]:
0,072 kg
REACH Registrierung vorhanden:
0
Spitzen-Ø:
3,5 mm
Ursprungsland:
Österreich
Weitere Suchbegriffe: GEDORE, Zangen, Greifzangen, Sicherungsringzangen für Innenringe, E-8000 J 4 - J 6 Ersatzspitzen gerade (Paar)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Paar
€ 5,90*
ab € 9,16*
€ 13,58*
8 Tage
81
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 9,74*
€ 13,69*
34 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 9,53*
€ 13,83*
Lager 1498
105
1
pro Paar
€ 5,45*
ab € 10,05*
€ 14,10*
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 9,84*
€ 14,10*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 14,10*
€ 16,78
pro Paar
ab 2 Paar
€ 14,09*
€ 16,77
pro Paar
ab 5 Paar
€ 13,23*
€ 15,74
pro Paar
ab 10 Paar
€ 12,35*
€ 14,70
pro Paar
ab 20 Paar
€ 12,16*
€ 14,47
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,05*
€ 11,96
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 5,025* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.