Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-8000 J 5, Gedore Ersatzspitzen-Paar gerade Ø 3,5 mm 5703700


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-222388
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     5703700
EAN/GTIN:
     4010886570371
Suchbegriffe:
Einsatzspitze Sicherungsringzange
Ersatzspitze Sicherungsringzange
einsatzspitze sicherungsringzange
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

E-8000 J 5, Ersatzspitzen-Paar gerade Ø 3,5 mm 5703700 • Für Sicherungsringe nach DIN 472, DIN 984• Gerade Backen• Schwarz, Spitzen und Zahnbügel verzinkt• Der Zahnbügel verhindert ein Überspreizen der Zangenschenkel über den zulässigen Arbeitsbereich•Sicheres Arbeiten ist somit auch in verdeckten Einbaulagen gewährleistet• Sperrstift austauschbar•Quetschsicherer Auslösehebel mit Griffmulden, blau tauchisoliert• Geschmiedeter GEDORE Chrom-Vanadium Sondervergütungsstahl• Präzise bearbeitet, ölgehärtet und angelassen, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
72 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,072 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Spitzen-Ø:
3,5 mm
Ursprungsland:
Österreich
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Handwerkzeug (Teile, nicht klassifiziert), ERSATZSPITZEN-PAAR, Innen-Sicherungsringzange, Innensicherungsringzange
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Paar
€ 5,90*
ab € 9,16*
€ 13,58*
Lager 260
81
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 9,74*
€ 13,69*
34 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 9,53*
€ 13,83*
4 Tage
105
1
pro Paar
€ 5,45*
ab € 10,05*
€ 14,10*
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 9,84*
€ 14,10*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 13,69*
€ 16,29
pro Paar
ab 2 Paar
€ 13,68*
€ 16,28
pro Paar
ab 5 Paar
€ 12,85*
€ 15,29
pro Paar
ab 10 Paar
€ 11,99*
€ 14,27
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,80*
€ 14,04
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,74*
€ 11,59
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 4,87* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.