Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1 B 7/16AF Ring-Maulschlüssel UD-Profil 7/16\"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Moods
Artikel-Nr.:
     1498-12536-6005470
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6005470
EAN/GTIN:
     4010886600542
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
Ringgabelschlüssel (Zoll)
Ringmaulschlüssel (Zoll)
Ausführung in Anlehnung an DIN 3113, Form B, ISO 3318, ISO 7738, Mit gleichen Schlüsselweiten, Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Blendfreie, mattierte Oberfläche, Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet, Ring: gekröpft und 10° abgewinkelt, mit UD-Profil für schonende Kraftübertragung, ab SW 1.3/8\" 12-kant Ring, Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen, Durch Kraftrippe verstärkter schlanker Schaft an der Maulseite garantiert höchste Drehmomente, Überbelastung wird durch Verformung angezeigt, Tiefliegende bzw. versenkte Muttern oder Schrauben können mit dem gekröpften Ring sicher betätigt werden, Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung, Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung
Weitere Informationen:
Gesamtbreite [mm]:
24 mm
Kröpfhöhe 1:
15 mm
Material:
31CrV3
Maulstellung 1:
15°
Nennbreite [mm]:
24 mm
Nennhöhe [mm]:
15 mm
Nennlänge [mm]:
158 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,053 kg
Norm:
ähnlich DIN 3113 - Form B ISO 3318 ISO 7738
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
0
Gesamthöhe [mm]:
15 mm
Ringkröpfung:
10°
Gesamtlänge [mm]:
158 mm
Gewicht [lbs]:
0,120 lbs
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
Kopfbreite 1 [mm]:
17,0 mm
Kopfbreite 2 [mm]:
25,8 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
9 mm
Kopfhöhe 2 [mm]:
5 mm
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 7,44*
€ 9,32*
1 Tag
18
1
€ 6,90*
ab € 7,23*
€ 10,03*
2 Tage
18
1
€ 7,90*
ab € 7,63*
€ 10,58*
7 Tage
18
1
€ 4,95*
ab € 7,78*
€ 10,74*
Lager 1498
75
5
€ 5,45*
ab € 8,43*
€ 10,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 54,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-7021131
ab € 20,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.