Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel ä. DIN 3113B 7/16 Zoll Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringmaulschlüssel ä. DIN 3113B 7/16 Zoll Gedore
Ringmaulschlüssel ä. DIN 3113B 7/16 Zoll Gedore
Artikel-Nr.:
     6C8MS-113560
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6005470
EAN/GTIN:
     4010886600542
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
Ringgabelschlüssel (Zoll)
Ringmaulschlüssel (Zoll)
Ringmaulschlüssel in amerikanischen Zollmaßen

Ausführung: DIN 3113, ISO 3318, Form B. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3. Matt verchromt, Ringseite tief gekröpft und schlank, Maulstellung 15°. Ring mit UnitDrive-Profil.

Weitere Informationen:
Schlüsselweite (angloamerik.):
42552 Zoll
Maulstärke:
5 mm
Ringstärke:
9 mm
Ringprofil:
UnitDrive
Gesamtlänge:
158 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6005470
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 7,44*
€ 9,32*
1 Tag
18
1
€ 6,90*
ab € 7,23*
€ 10,03*
2 Tage
18
1
€ 7,90*
ab € 7,63*
€ 10,58*
7 Tage
18
1
€ 4,95*
ab € 7,78*
€ 10,74*
3 Tage
75
5
€ 5,45*
ab € 8,43*
€ 10,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 80 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 186,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-7021131
ab € 20,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.