Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291 Löffeleisen 390 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-6463690
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6463690
EAN/GTIN:
     4010886646366
Suchbegriffe:
Löffeleisen
Vergütungsstahl nach EN 10083, Blau lackiert, Arbeitsflächen geschliffen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
1,014 kg
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
390 mm
Material:
Vergütungsstahl
Oberfläche:
lackiert, Arbeitsflächen geschliffen
Norm:
EN 10083
Gesamtlänge [inch]:
16
Ausführung funkenarm:
Nein
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 56,24*
€ 72,81*
11 Tage
5
Frei Haus
ab € 58,33*
€ 73,48*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 58,39*
€ 73,56*
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 57,12*
€ 74,10*
Lager 1498
12
€ 5,45*
ab € 59,01*
€ 74,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,33*
€ 88,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,74*
€ 87,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,88*
€ 83,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,64*
€ 79,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,01*
€ 70,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.