Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Löffeleisen 390 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Löffeleisen 390 mm
Gedore Löffeleisen 390 mm
Gedore Löffeleisen 390 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p625769
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6463690
EAN/GTIN:
     4010886646366
Suchbegriffe:
Löffeleisen
• Vergütungsstahl nach EN 10083 • Lackiert, Arbeitsflächen geschliffen
Weitere Informationen:
Länge (L, L1):
390 mm
Gewicht kg:
1,014 kg
Hersteller:
Gedore
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Länge:
390 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Löffel-Eisen, GEDORE
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 56,20*
€ 73,05*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 58,30*
€ 73,70*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 58,36*
€ 73,77*
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 57,08*
€ 74,29*
4 Tage
12
€ 5,45*
ab € 58,97*
€ 74,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,05*
€ 86,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,47*
€ 83,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,57*
€ 79,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,92*
€ 74,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,20*
€ 66,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.