Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S 8100 Montagezangen-Satz 4-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-12536-6703080
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6703080
EAN/GTIN:
     4010886670309
Suchbegriffe:
Seegering Zange
Seegeringzange
Sicherungsringzange
Sicherungsringzangen
Praktische Satzzusammenstellung in umweltfreundlicher Kartonverpackung, Besonders für schwer zugängliche Platzverhältnisse geeignet, Für Innen- und Außensicherungsringe, Mit geraden Backen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Österreich
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
4
Gesamtbreite [mm]:
156 mm
Gesamthöhe [mm]:
30 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,597 kg
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Stückliste (Text):
8000 A 1 2 8000 J 1 2
Gesamtlänge [mm]:
315 mm
Norm:
DIN 5256 - Form C DIN 5254 - Form A
Ausführung funkenfrei:
Nein
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 37,11*
€ 50,20*
8 Tage
6
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 38,33*
€ 50,61*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 38,66*
€ 50,75*
31 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 37,64*
€ 51,14*
Lager 1498
53
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 38,98*
€ 51,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,21*
€ 60,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,07*
€ 60,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
6701460
ab € 10,33*
Sonstiges
Gedore
6701540
ab € 11,81*
Sonstiges
Gedore
6703320
ab € 10,18*
Sonstiges
Gedore
6703400
ab € 10,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.