Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S 8100, Gedore Montagezangen-Satz 4-teilig 6703080


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-223177
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6703080
EAN/GTIN:
     4010886670309
Suchbegriffe:
Seegering Zange
Seegeringzange
Sicherungsringzange
Sicherungsringzangen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

S 8100, Montagezangen-Satz 4-teilig 6703080 Praktische Satzzusammenstellung in umweltfreundlicher Kartonverpackung, Besonders für schwer zugängliche Platzverhältnisse geeignet, Für Innen- und Außensicherungsringe, Mit geraden Backen, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
597 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
156 mm
Gesamthöhe [mm]:
30 mm
Gesamtlänge [mm]:
315 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
4
Netto-Gewicht [kg]:
0,597 kg
Norm:
DIN 5256 - Form C
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stückliste (Text):
8000 A 1 2
Ursprungsland:
Österreich
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, seegeringzange gedore a3, zangen satz, gedore zangensatz, Zange, MONTAGEZANGEN-SATZ, Innensicherungsring Zange, Sicherungszange Innenring
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 37,11*
€ 50,20*
Lager 260
6
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 38,33*
€ 50,61*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 38,66*
€ 50,75*
31 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 37,64*
€ 51,14*
4 Tage
53
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 38,98*
€ 51,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,61*
€ 60,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,49*
€ 60,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
6701460
ab € 10,33*
Sonstiges
Gedore
6701540
ab € 11,81*
Sonstiges
Gedore
6703320
ab € 10,18*
Sonstiges
Gedore
6703400
ab € 10,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.