Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4150-25 OHNE FEST Drehmomentschlüssel für Festeinstellung TORCOFIX FS 5-25 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-12536-7601960
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7601960
EAN/GTIN:
     4002805415252
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel gedore
Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 5 - 25 Nm ohne Skala, Festeingestellter, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit Rechteckaufnahme für Industrie und Handwerk, Ausführung: Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse B, mit einem rückführbaren Prüfzertifikat. Kalibriert auf eine zulässige Abweichung von +/- 3 % und besser. Die Vorgabe der Norm (+/- 4 %) wird zu Ihrer Sicherheit übertroffen, Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug, Robuste, lackierte Stahlrohr-Konstruktion, mit verzinkter Rechteckaufnahme (SE 9x12 mm bzw. 14x18 mm), Absprungsystem erzeugt ein deutliches fühl- und hörbares Auslösesignal, Werkskalibrier-Stichmaß: 17,5 mm (9x12 mm), Betätigung nur mit Einsteckwerkzeugen mit einheitlichem Stichmaß - ansonsten kann es zu Wertverschiebungen kommen, Je nach Werkzeugeinsatz kann sowohl nach vorne (z. B. Einsteckmaulschlüssel) oder zur Seite (z. B. Umschaltknarre und Steckschlüsseleinsatz) gearbeitet werden, Wenn werksseitige Festeinstellung gewünscht ist, bitte bei Bestellung Nm-Wert angeben (Preis auf Anfrage)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gesamtbreite [mm]:
22 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,3 kg
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
186 mm
Material:
lackierte Stahlrohrkonstruktion, mit verzinkter Rechteckaufnahme
Zielgruppen:
Automotive Industrie Militär Energie Maschinenbau Service Versorgungsunternehmen
Antriebstyp/Antrieb:
Rechteckaufnahme
Drehmoment (min.) [N·m]:
5 Nm
Drehmoment (max.) [N·m]:
25 Nm
Abstand Gehäuse - Vierkantmitte:
17,5 mm
Skalentyp:
ohne
Präzision +/-:
+/- 3 %
Anzugsrichtung:
Links und Rechts
Festeinstellung:
Ja
Prüfzertifikat:
DIN EN ISO 6789-2:2017
Weitere Suchbegriffe: drehmomentschlüssel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 84,71*
€ 109,38*
7 Tage
96
Frei Haus
ab € 87,78*
€ 109,51*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,66*
€ 109,95*
Lager 1498
12
€ 5,45*
ab € 88,40*
€ 110,74*
3 Tage
12
Frei Haus
ab € 88,61*
€ 111,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,74*
€ 131,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,95*
€ 130,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,63*
€ 123,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,82*
€ 118,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,40*
€ 105,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
3041859
ab € 88,90*
Ähnlich
Gedore
7688630
ab € 30,01*
Ähnlich
Gedore
7689010
ab € 30,18*
Ähnlich
Gedore
7692740
ab € 29,99*
Ähnlich
Gedore
7692820
ab € 29,94*
Ähnlich
Gedore
7685880
ab € 31,56*
Ähnlich
Gedore
7687230
ab € 60,47*
Ähnlich
Gedore
7687900
ab € 30,01*
Ähnlich
Gedore
2101645
ab € 33,66*
Ähnlich
Gedore
7698190
ab € 23,97*
Ähnlich
Gedore
1856111
ab € 698,72*
Ähnlich
Gedore
2190214
ab € 190,79*
Ähnlich
Gedore
2795612
ab € 3.983,59*
Ähnlich
Gedore
2790831
ab € 56,11*
Ähnlich
Gedore
2827743
ab € 47,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.