Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Drehmomentschlüssel TORCOFIX FS 9x12, 2-25 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Drehmomentschlüssel TORCOFIX FS 9x12, 2-25 Nm
Gedore Drehmomentschlüssel TORCOFIX FS 9x12, 2-25 Nm
Gedore Drehmomentschlüssel TORCOFIX FS 9x12, 2-25 Nm
Gedore Drehmomentschlüssel TORCOFIX FS 9x12, 2-25 Nm
Gedore Drehmomentschlüssel TORCOFIX FS 9x12, 2-25 Nm
Artikel-Nr.:
     5417B-p627873
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7601960
EAN/GTIN:
     4002805415252
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel gedore
Einsatz: • Kontrollierter Schraubenanzug im gängigsten Bereich von 2 - 200 N·m ohne Skala • Einsatz in fast allen industriellen Serien-Fertigungsbereichen Ausführung: • Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789:2003 Typ II Klasse B, mit einem rückführbaren Werkszertifikat. Kalibriert auf eine zulässige Abweichung von +/- 3 % und besser. Die Vorgabe der Norm (+/- 4 %) wird zu Ihrer Sicherheit übertroffen. • Festeingesellter Drehmomentschlüssel mit Rechteckaufnahme • Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug • Mit Zertifikat nach DIN EN ISO 6789, rückführbar über firmeneigenes DKD-Labor auf das Nationale Normal • Absprungsystem erzeugt ein fühl- und hörbares Auslösesignal • Robuste, seidenmatt-verchromte Stahlrohr-Konstruktion • Werkskalibrier-Stichmaß: 17,5 mm (9x12) bzw. 25 mm (14x18) • Betätigung nur mit Einsteckwerkzeugen mit einheitlichem Stichmaß - ansonsten kann es zu Wertverschiebungen kommen • Je nach Werkzeugeinsatz kann sowohl nach vorne (z. B. Einsteckmaulschlüssel) oder zur Seite (z. B. Umschaltknarre und Steckschlüsseleinsatz) gearbeitet werden • Bei Bestellung bitte N·m Wert angeben - wenn werkseitige Festeinstellung gewünscht ist
Weitere Informationen:
Länge:
186
Drehmoment (max.):
25
Ausführung:
Auslösender Drehmomentschlüssel
Daten protokollierbar:
Nein
Drehmomentwerkzeugaufnahme:
Wechselwerkzeug
Antriebsaufnahme, Rechteck-:
9 x 12 mm
Länge (L, L1):
186 mm
Länge Drehmomentschlüssel:
186
Entfernung Griffmitte bis Drehpunkt:
134 mm
Gewicht kg:
0,210 kg
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Hersteller:
Gedore
Anzugsform:
Links- und Rechtsbündig
Höhe:
50
Abstand Gehäuse - Mitte Antrieb:
31 mm
Breite:
22 mm
Stichmaß (C, L):
17,5 mm
Antrieb:
Vierkant
Arbeits-/Messbereich N·m (min/max):
5-25 N·m
Gewicht Drehmomentschlüssel:
0,21
Messbereich N·m:
5 - 25
Antriebsform:
Rechteckaufnahme
Antriebsgröße:
9 x 12
Weitere Suchbegriffe: drehmomentschlüssel, GEDORE, Dremo
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 84,71*
€ 109,38*
8 Tage
96
Frei Haus
ab € 87,78*
€ 109,51*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,66*
€ 109,95*
4 Tage
12
€ 5,45*
ab € 88,40*
€ 110,74*
4 Tage
12
Frei Haus
ab € 88,61*
€ 111,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,38*
€ 130,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,31*
€ 124,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 103,99*
€ 123,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,87*
€ 117,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,60*
€ 112,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,71*
€ 100,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
3041859
ab € 88,90*
Ähnlich
Gedore
7688630
ab € 30,01*
Ähnlich
Gedore
7689010
ab € 30,18*
Ähnlich
Gedore
7692740
ab € 29,99*
Ähnlich
Gedore
7692820
ab € 29,94*
Ähnlich
Gedore
7685880
ab € 31,56*
Ähnlich
Gedore
7687230
ab € 60,47*
Ähnlich
Gedore
7687900
ab € 30,01*
Ähnlich
Gedore
2101645
ab € 33,66*
Ähnlich
Gedore
7698190
ab € 23,97*
Ähnlich
Gedore
1856111
ab € 698,72*
Ähnlich
Gedore
2190214
ab € 190,79*
Ähnlich
Gedore
2795612
ab € 3.983,59*
Ähnlich
Gedore
2790831
ab € 56,11*
Ähnlich
Gedore
2827743
ab € 47,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.