Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

133 F-200 Flachschaber 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-8780650
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8780650
EAN/GTIN:
     4010883878067
Suchbegriffe:
Dichtungsschaber
Flachschaber mit Ganzstahlklinge
Handschaber
gedore dichtungsschaber
Aus Spezialstahl, Arbeitsflächen geschliffen, Mit Holzgriff, Gebördelte Zwinge
Weitere Informationen:
Form der Klinge:
Flach
Netto-Gewicht [kg]:
0,234 kg
REACH Registrierung vorhanden:
0
Ursprungsland:
Deutschland
Gesamtlänge [mm]:
315 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
Klinge auswechselbar:
0
Klingenbreite:
20,0 mm
Klingenlänge:
200 mm
Klingenstärke:
5,0 mm
Material:
Stahl
Nennlänge [mm]:
315 mm
Weitere Suchbegriffe: dichtungsschaber, GEDORE, Zerspanung, Schab- und Entgratwerkzeuge, Schaber, 133 F Flachschaber
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 10,90*
€ 13,77*
Lager 1498
107
10
€ 5,45*
ab € 11,42*
€ 14,07*
3 Tage
107
10
Frei Haus
ab € 11,52*
€ 14,14*
1
€ 5,90*
ab € 10,64*
€ 15,77*
7 Tage
78
1
€ 4,95*
ab € 11,12*
€ 15,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 140,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.