Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

133 F-200, Gedore Flachschaber 200 mm 8780650


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-296234
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8780650
EAN/GTIN:
     4010883878067
Suchbegriffe:
Dichtungsschaber
Flachschaber mit Ganzstahlklinge
Handschaber
gedore dichtungsschaber
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

133 F-200, Flachschaber 200 mm 8780650 Aus Spezialstahl, Arbeitsflächen geschliffen, Mit Holzgriff, Gebördelte Zwinge, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
234 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Form der Klinge:
Flach
Gesamtlänge [mm]:
315 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Klinge auswechselbar:
Nein
Klingenbreite:
20,0 mm
Klingenlänge:
200 mm
Klingenstärke:
5,0 mm
Material:
Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,234 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: dichtungsschaber, Schaber, FLACHSCHABER
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 10,90*
€ 13,77*
4 Tage
107
10
€ 5,45*
ab € 11,42*
€ 14,07*
4 Tage
107
10
Frei Haus
ab € 11,52*
€ 14,14*
1
€ 5,90*
ab € 10,64*
€ 15,77*
Lager 260
78
1
€ 4,95*
ab € 11,12*
€ 15,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.