Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-12643-V4586 Herst.-Nr.: V4586 EAN/GTIN: 4047728045865 |
| |
|
| | |
| - 2K Weichschaum-Einlage
- Einlagenmaß / Schubladengröße: XL (750 x 393 x 35 mm)
VIGOR 2-Komponenten-Weichschaum-Einlagen - Leicht zu reinigen: unter fließendem Wasser säubern und trocknen
- Fehlende Werkzeuge fallen sofort durch die rote Mulde auf
- Alles liegt an seinem Platz – die perfekte Ordnung
- Schützt die Werkzeuge, da diese verrutschsicher eingebettet werden
- Jedes Werkzeug hat seinen vordefinierten Platz
- Resistent gegen Öle und Fette
- Antrieb: Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll), Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll), Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll), Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
- Abtrieb: Außen TORX® Profil, Außen Sechskant Profil, Innen TORX® Profil, Tamper Resistant TORX® Profil, Innen Vielzahn Profil XZN, Innen Sechskant Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Pozidriv Profil PZ, Schlitz Profil, Sechskant hohl 8 mm (5/16 Zoll)
- Schlüsselweite: ∙ 0,8 x 4 – 1,2 x 7 · 1,3 – 27 · E4 – E22 · M5 – M16 · PH0 – PH2 · PZ0 – PZ2 · T9 – T70
- Abmessungen / Länge: 750 mm x 393 mm x 35 mm
- Einlagenmaß / Schubladengröße: XL (750 x 393 mm)
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, 1/4" knarrenkasten vigor, modul werkzeuge, vigor modul werkzeuge, Einlage für Werkstattwagen |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 275,19* | € 316,43* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 293,54* | € 338,51* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 310,52* | € 356,32* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 327,54* | € 372,75* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 328,05* | € 374,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|