Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Steckschlüssel Werkzeug Satz für Series XL ∙ V4586 ∙ 1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant massiv, 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant hohl, 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant hohl, 1/2 Zoll (12,5 mm...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
V4586
V4586
Artikel-Nr.:
     1971-V4586
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V4586
EAN/GTIN:
     4047728045865
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
  • 2K Weichschaumeinlage
  • Einlagenmaß / Schubladengröße: XL (750 x 393 x 35 mm)

VIGOR 2-Komponenten-Weichschaumeinlagen

  • Leicht zu reinigen: unter fließendem Wasser säubern und trocknen
  • Fehlende Werkzeuge fallen sofort durch die rote Mulde auf
  • Alles liegt an seinem Platz – die perfekte Ordnung
  • Schützt die Werkzeuge, da diese verrutschsicher eingebettet werden
  • Jedes Werkzeug hat seinen vordefinierten Platz
  • Resistent gegen Öle und Fette

  • Antrieb: 1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant massiv, 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant hohl, 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant hohl, 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl
  • Abtrieb: Außen TORX® Profil, Außen Sechskant Profil, Innen TORX® Profil, Tamper Resistant TORX® Profil, Innen Vielzahn Profil XZN, Innen Sechskant Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Pozidriv Profil PZ, Schlitz Profil, 5/16 Zoll (8 mm) Sechskant hohl
  • Abmessungen / Länge: 750 mm x 393 mm x 35 mm

  • Einlagenmaß / Schubladengröße: XL (750 x 393 mm)

Weitere Informationen:
Abtrieb:
Außen TORX® Profil | Außen Sechskant Profil | Innen TORX® Profil | Tamper Resistant TORX® Profil | Innen Vielzahn Profil XZN | Innen Sechskant Profil | Kreuzschlitz Profil PH | Pozidriv Profil PZ | Schlitz Profil | 5/16 Zoll (8 mm) Sechskant hohl
Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt):
219 Stück
Einlagenmaß / Schubladengröße:
XL (750 x 393 mm)
Länge:
750 mm
Schluesselworte Synonyme TBS:
Hex | Imbus | Imbusinnen | Imbuss Nuss | Imbusschlüssel | Imbusschraube | Imbussnuss | Inbus | Inbusinnen | Inbusnuss | Inbuss Nuss | Inbusschlüssel | Inbusschraube | Inbussnuss | Innensechskant | Innensechskantschlüssel | Innensechskantschraube
Schluesselworte:
Nuss / Stecknuss | Steckschlüsseleinsatz | Satz / Sortiment | Sortiment / Satz | Vierkant Antrieb 6,3 mm (1/4 Zoll) | Vierkant Antrieb 12,5 mm (1/2 Zoll) | Weichschaumeinlage | Werkzeug-Organisation | Hex | Imbus | Imbusinnen | Imbuss Nuss | Imbusschlüssel | Imbusschraube | Imbussnuss | Inbus | Inbusinnen | Inbusnuss | Inbuss Nuss | Inbusschlüssel | Inbusschraube | Inbussnuss | Innensechskant | Innensechskantschlüssel | Innensechskantschraube | V4586
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 02 Werkzeugaufbewahrung
Produktmanager:
Pascal Haase (-441)
hz-class Hauptklasse:
100030 Weichschaumeinlage
Antrieb:
1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant massiv | 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant hohl | 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant hohl | 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl
Ausführung (Produktart):
535 Weichschaumeinlagen XL
Breite:
393 mm
Höhe:
35 mm
Abmessungen / Länge:
750 mm x 393 mm x 35 mm
Gewicht Export Gramm:
11762 g
Anzahl Werkzeuge:
219
Artikelpreis 2024:
456.00 €
Lieferumfang:
V2413N | V2415N | V2416N | V2417N | V2418N | V2419N | V2420N | V2421N | V2422N | V2423N | V2424N | V2425N | V2426N | V2533N | V2534N | V2535N | V2536N | V2537N | V2538N | V2539N | V2185 | V2186 | V2187 | V2188 | V2189 | V2595N | V2442N | V2443N | V2444N | V2445N | V2130N | V2446N | V2430N | V2431N | V2432N | V2433N | V2593N | V2436N | V2437N | V2594N | V2439N | V2440N | V2427N | V2428N | V2597N | V2429N | V2596N | V2136 | V2138 | V2139 | V2140 | V2141 | V2142 | V2453N | V2454N | V2455N | V2456N | V2274N | V2273N | V2272N | V2271N | V2270N | V2269N | V2268N | V2267N | V2266N | V2265N | V2018N | V2019N | V2020N | V2311N | V2312N | V2313N | V2613N | V2143 | V2614N | V2144 | V2145 | V2146 | V2615N | V2114N | V3651N | V2118N | V2616N | V2465N | V2598N | V2603N | V2599N | V2600N | V2561N | V2562N | V2563N | V2564N | V2565N | V2566N | V2567N | V2568N | V2570N | V2571N | V2572N | V2574N | V2587N | V2588N | V2589N | V2590N | V2591N | V2578N | V2582N | V2197 | V2592N | V2161 | V2162 | V2153 | V2163 | V2154 | V2165 | V2155 | V2167 | V2156 | V2168 | V2157 | V2169 | V2158 | V2170 | V2159 | V2160 | V2094 | V2066 | V2095 | V2068 | V2096 | V2067 | V2097 | V2113 | V2098 | V2059 | V2060 | V2065 | V2121 | V2100 | V2101 | V2072 | V2102 | V2073 | V2103 | V2074 | V2104 | V2075 | V2105 | V2076 | V2077 | V2106 | V2078 | V2079 | V2107 | V2069 | V2647N | V2452N | V2575N | V2576N | V2577N | V6014 | V2458N | V6038 | V6012 | V2667N | V2099
Ersatzteil:
V4521
Artikeltyp:
Stückliste
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Publikationsjahr:
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1971
20
€ 6,90*
ab € 275,19*
€ 316,43*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 293,54*
€ 338,51*
€ 4,90*
ab € 310,52*
€ 356,32*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 327,54*
€ 372,75*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 328,05*
€ 374,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1971
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,43*
€ 376,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,15*
€ 372,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,13*
€ 351,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,43*
€ 337,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,19*
€ 327,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1971
Versand: Lager 1971
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1971
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.