Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Steckschlüssel-Werkzeug Satz für Series XL, 0,8 x 4 - 1,2 x 7, 1,3 - 27, E4 - E22, M5 - M16, PH0 - PH2, PZ0 - PZ2, T9 - T70, Anzahl Werkzeuge: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VIGOR Steckschlüssel-Werkzeug Satz für Series XL, 0,8 x 4 - 1,2 x 7, 1,3 - 27, E4 - E22, M5 - M16, PH0 - PH2, PZ0 - PZ2, T9 - T70, Anzahl Werkzeuge: 2
VIGOR Steckschlüssel-Werkzeug Satz für Series XL, 0,8 x 4 - 1,2 x 7, 1,3 - 27, E4 - E22, M5 - M16, PH0 - PH2, PZ0 - PZ2, T9 - T70, Anzahl Werkzeuge: 2
VIGOR Steckschlüssel-Werkzeug Satz für Series XL, 0,8 x 4 - 1,2 x 7, 1,3 - 27, E4 - E22, M5 - M16, PH0 - PH2, PZ0 - PZ2, T9 - T70, Anzahl Werkzeuge: 2
VIGOR Steckschlüssel-Werkzeug Satz für Series XL, 0,8 x 4 - 1,2 x 7, 1,3 - 27, E4 - E22, M5 - M16, PH0 - PH2, PZ0 - PZ2, T9 - T70, Anzahl Werkzeuge: 2
VIGOR Steckschlüssel-Werkzeug Satz für Series XL, 0,8 x 4 - 1,2 x 7, 1,3 - 27, E4 - E22, M5 - M16, PH0 - PH2, PZ0 - PZ2, T9 - T70, Anzahl Werkzeuge: 2
Artikel-Nr.:
     5417B-p1168815
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047728045865
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
  • 2K Weichschaum-Einlage
  • Einlagenmaß / Schubladengröße: XL (750 x 393 x 35 mm)

VIGOR 2-Komponenten-Weichschaum-Einlagen

  • Leicht zu reinigen: unter fließendem Wasser säubern und trocknen
  • Fehlende Werkzeuge fallen sofort durch die rote Mulde auf
  • Alles liegt an seinem Platz – die perfekte Ordnung
  • Schützt die Werkzeuge, da diese verrutschsicher eingebettet werden
  • Jedes Werkzeug hat seinen vordefinierten Platz
  • Resistent gegen Öle und Fette

  • Antrieb: Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll), Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll), Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll), Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Außen TORX® Profil, Außen Sechskant Profil, Innen TORX® Profil, Tamper Resistant TORX® Profil, Innen Vielzahn Profil XZN, Innen Sechskant Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Pozidriv Profil PZ, Schlitz Profil, Sechskant hohl 8 mm (5/16 Zoll)
  • Schlüsselweite: ∙ 0,8 x 4 – 1,2 x 7 · 1,3 – 27 · E4 – E22 · M5 – M16 · PH0 – PH2 · PZ0 – PZ2 · T9 – T70
  • Abmessungen / Länge: 750 mm x 393 mm x 35 mm

  • Einlagenmaß / Schubladengröße: XL (750 x 393 mm)

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Teile im Satz:
219
Anzahl der Teile:
219
Modultyp:
4/3+
Verwendung:
Steckschlüssel
Ausführung:
bestückt
Hersteller:
VIGOR
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
€ 6,90*
ab € 275,19*
€ 316,43*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 293,54*
€ 338,51*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 310,52*
€ 356,32*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 327,54*
€ 372,75*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 328,05*
€ 374,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,32*
€ 424,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,57*
€ 411,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,13*
€ 391,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,04*
€ 379,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,52*
€ 369,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.