| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-12643-V6510C-12 Herst.-Nr.: V6510C-12 EAN/GTIN: 4047728076869 |
| |
|
| | |
| - Abmessungen / Länge: 140 mm
- Gerade Ausführung (Form C)
- Für Innensicherungen ∅ 12–25 mm
- Spitzen-Durchmesser 1.3 mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Greifringzange, Sicherungszange Außenring, Spreizringzange, Sprengring Sicherungsringzange, Sprengringzange, Innen-Sicherungsringzange, Innensicherungsring Zange, Innensicherungsringzange, Sicherungszange Innenring, Seegering Zange, Seegeringzange, Sicherungsringzange, Sicherungsringzangen, sprengringzange, Zange, Greifzangen, Greifzange, Seegerringzangen, Seegerringzange, Sprengringzangen, Außenringsicherungszange, Außenringsicherungszangen, Innenringsicherungszange, Innenringsicherungszangen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 14,64* | € 21,15* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 16,02* | € 23,16* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 16,62* | € 24,52* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 17,90* | € 25,43* | | | | | | 6 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 17,94* | € 26,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|