| |
|
| Artikel-Nr.: 1971-V6510C-12 Herst.-Nr.: V6510C-12 EAN/GTIN: 4047728076869 |
| |
|
| | |
| - Für Innensicherungen
- Form C
- Gerade Ausführung
- Gerade Ausführung (Form C)
- Für Innensicherungen ∅ 12–25 mm
- Spitzen-Durchmesser 1.3 mm
Weitere Informationen: | | Schluesselworte: | Seegeringzange | Zange | Sicherungsringzange | Sprengringzange | V6510 | Kapitel/Kernkompetenz: | VIGOR 03 Handwerkzeuge | Produktmanager: | Pascal Haase (-441) | hz-class Hauptklasse: | 240260 Sicherungsringzange ∙ Schlauchschellenzange | Ausführung (Produktart): | 620 Schlauchschellen und Sicherungsring-Zange | Länge l2: | 140 mm | Maße: | 140 mm | Gewicht Export Gramm: | 80 g | Artikelpreis 2024: | 29.50 € | Artikeltyp: | Artikel | Produktstatus - Freigabe: | Vertriebsfreigabe | Publikationsjahr: | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Greifringzange, Sicherungszange Außenring, Spreizringzange, Sprengring Sicherungsringzange, Sprengringzange, Innen-Sicherungsringzange, Innensicherungsring Zange, Innensicherungsringzange, Sicherungszange Innenring, Seegering Zange, Seegeringzange, Sicherungsringzange, Sicherungsringzangen, sprengringzange, Zange,Greifzangen,Greifzange,Seegerringzangen,Seegerringzange,Sprengringzange,Sprengringzangen,Außenringsicherungszange,Außenringsicherungszangen,Innenringsicherungszange,Innenringsicherungszangen,Sicherungsringzange |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1971 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 14,72* | € 20,96* | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 17,17* | € 25,28* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 17,95* | € 25,32* | | | | | 7 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 18,00* | € 26,55* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 19,75* | € 28,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1971 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1971 | | Versand: Lager 1971 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 900,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1971 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|