Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank 54x36E (BxTxH) 1023x725x1000mm RFID Lock R7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-13716-14.515.020.F
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     70.170.020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Bezeichnung: Schubladenschrank, LISTA Einheit: 54 x 36 E, Breite mm: 1023, Tiefe mm: 725, Höhe mm: 1000, Lichte Höhe mm: 900, Schliessung: RFID Lock, Anzahl Schubladen: 6, Anzahl Fronthöhen mm: 1 x 100 / 4 x 150 / 1 x 200, Tragkraft Schubladen kg: 200, Schubladen Sicherung: Standard, Schubladen Nutzbreite mm: 918, Schubladen Nutztiefe mm: 612, Farbe: Lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Breite mm:
1023
Tiefe mm:
725
Höhe mm:
1000
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.658,40*
€ 1.854,41*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.685,78*
€ 1.877,75*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.689,68*
€ 1.886,33*
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.694,4802*
€ 1.891,5402*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.046,32*
€ 2.256,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.877,75*
€ 2.234,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.862,17*
€ 2.215,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.783,38*
€ 2.122,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.735,37*
€ 2.065,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.685,78*
€ 2.006,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
134.052.000
ab € 12,77*
Zubehör
Lista
134.049.000
ab € 12,78*
Zubehör
Lista
134.034.000
ab € 11,61*
Zubehör
Lista
134.029.000
ab € 12,79*
Zubehör
Lista
80.406.000
ab € 105,31*
Zubehör
Lista
80.449.000
ab € 61,95*
Zubehör
Lista
80.405.000
ab € 70,35*
Zubehör
Lista
80.459.000
ab € 16,99*
Zubehör
Lista
80.460.000
ab € 21,35*
Zubehör
Lista
80.461.000
ab € 23,64*
Zubehör
Lista
80.463.000
ab € 31,73*
Zubehör
Lista
80.457.000
ab € 12,94*
Zubehör
Lista
80.458.000
ab € 14,01*
Zubehör
Lista
80.453.000
ab € 89,87*
Zubehör
Lista
80.451.000
ab € 52,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.