Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank 54x36E (BxTxH) 1023x725x1450mm KEY Lock R7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-13716-14.519.020
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     14.519.020
EAN/GTIN:
     7612269001884
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Bezeichnung: Schubladenschrank, LISTA Einheit: 54 x 36 E, Breite mm: 1023, Tiefe mm: 725, Höhe mm: 1450, Lichte Höhe mm: 1350, Schliessung: KEY Lock, Anzahl Schubladen: 10, Anzahl Fronthöhen mm: 1 x 50* / 5 x 100 / 4 x 200, Tragkraft Schubladen kg: *75 / 200, Schubladen Sicherung: Standard, Schubladen Nutzbreite mm: 918, Schubladen Nutztiefe mm: 612, Farbe: Lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Breite mm:
1023
Tiefe mm:
725
Höhe mm:
1450
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.028,61*
€ 2.239,04*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.036,89*
€ 2.241,18*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.053,85*
€ 2.269,34*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.079,58*
€ 2.279,69*
23 Tage
24
Frei Haus
ab € 2.083,25916*
€ 2.285,97916*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.269,34*
€ 2.700,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.241,54*
€ 2.667,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.150,54*
€ 2.559,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.100,18*
€ 2.499,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.053,85*
€ 2.444,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
134.052.000
ab € 12,79*
Zubehör
Lista
134.049.000
ab € 12,77*
Zubehör
Lista
134.034.000
ab € 11,61*
Zubehör
Lista
134.029.000
ab € 12,76*
Zubehör
Lista
80.406.000
ab € 97,23*
Zubehör
Lista
80.449.000
ab € 57,31*
Zubehör
Lista
80.405.000
ab € 66,61*
Zubehör
Lista
80.459.000
ab € 15,52*
Zubehör
Lista
80.460.000
ab € 20,04*
Zubehör
Lista
80.461.000
ab € 23,57*
Zubehör
Lista
80.463.000
ab € 31,74*
Zubehör
Lista
80.457.000
ab € 11,30*
Zubehör
Lista
80.458.000
ab € 12,38*
Zubehör
Lista
80.453.000
ab € 81,25*
Zubehör
Lista
80.451.000
ab € 52,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.