Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank 27x36E (BxTxH) 1500x750x840mm Multiplex RFID Lock R7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-13716-59.019.020.F
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     70.294.020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Bezeichnung: Werkbank, LISTA Einheit: 27 x 36 E, Breite mm: 1500, Tiefe mm: 750, Höhe mm: 840, Arbeitsplatte: Multiplex, Plattenstärke mm: 40, Höhe Werkbankfüsse mm: 800, Gehäusebreite mm: 564, Gehäusetiefe mm: 725, Gehäusehöhe mm: 533, Lichte Höhe mm: 450, Schliessung: RFID Lock, Anzahl Schubladen: 4, Anzahl Fronthöhen mm: 1 x 50 / 2 x 100 / 1 x 200, Tragkraft Schubladen kg: 75, Schubladen Nutzbreite mm: 459, Schubladen Nutztiefe mm: 612, Max. Flächenbelastung kg: 600, Farbe: Lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Breite mm:
1500
Tiefe mm:
750
Höhe mm:
840
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.152,17*
€ 1.268,12*
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.153,27976*
€ 1.269,48976*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.157,47*
€ 1.273,83*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.430,12*
€ 1.564,48*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.381,44*
€ 1.586,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.268,12*
€ 1.509,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.259,12*
€ 1.498,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.213,08*
€ 1.443,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.183,11*
€ 1.407,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.152,17*
€ 1.371,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.