Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank 27x36E (BxTxH) 1500x750x840mm Multiplex RFID Lock R7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     345-li_59.019.020.F
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     70.294.020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Bezeichnung: Werkbank, LISTA Einheit: 27 x 36 E, Breite mm: 1500, Tiefe mm: 750, Höhe mm: 840, Arbeitsplatte: Multiplex, Plattenstärke mm: 40, Höhe Werkbankfüsse mm: 800, Gehäusebreite mm: 564, Gehäusetiefe mm: 725, Gehäusehöhe mm: 533, Lichte Höhe mm: 450, Anzahl Fronthöhen mm: 1 x 50 / 2 x 100 / 1 x 200, Schubladen Nutzbreite mm: 459, Schubladen Nutztiefe mm: 612, Anzahl Schubladen: 4, Tragkraft Schubladen kg: 75, Schliessung: RFID Lock, Ausführung: Standard, Max. Flächenbelastung kg: 600, Farbe: Lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Breite:
1500 mm
Tiefe:
750 mm
Höhe:
840 mm
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Schliessung:
RFID Lock
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.152,17*
€ 1.268,12*
Lager 345
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.153,27976*
€ 1.269,48976*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.157,47*
€ 1.273,83*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.430,12*
€ 1.564,48*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.381,44*
€ 1.586,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.269,48976*
€ 1.510,69281
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.260,45976*
€ 1.499,94711
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.214,36976*
€ 1.445,10001
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.184,37976*
€ 1.409,41191
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.153,27976*
€ 1.372,40291
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.