Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauregal 54x36E (BxTxH) 1117x706x2200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-13716-70.658.000
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     70.658.000
EAN/GTIN:
     7612269014525
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
M251 Regal
Regal M251
Bezeichnung: Anbauregal, LISTA Einheit: 54 x 36 E, Breite mm: 1117, Tiefe mm: 706, Höhe mm: 2200, Schliessung: KEY Lock, Anzahl Schubladen: 7, Anzahl Fronthöhen mm: 1 x 50* / 1 x 75 / 1 x 100 / 1 x 125 / 1 x 150 / 2 x 200, Tragkraft Schubladen kg: *75 / 200, Schubladen Nutzbreite mm: 918, Schubladen Nutztiefe mm: 612, Anzahl Verstellböden: 2, Tragkraft Verstellböden kg: 200, Anzahl Universalböden: 3, Tragkraft Universalböden kg: 250, Ausstattung: 1 Rückwand, Farbe: Lichtgrau RAL 7035 / Lichtblau RAL 5012
Weitere Informationen:
Breite mm:
1117
Tiefe mm:
706
Höhe mm:
2200
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035 / Lichtblau RAL 5012
Weitere Suchbegriffe: Schubladenregal M251, Schubladenregal, anbauregal, Regal, Fachbodenregal, Industrieregal
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 2.336,28*
€ 2.410,78*
36 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 2.340,36*
€ 2.530,48*
27 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 2.296,40*
€ 2.530,49*
22 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 2.343,70*
€ 2.537,10*
Lager 1498
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 2.489,61*
€ 2.682,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.682,00*
€ 3.191,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.652,81*
€ 3.156,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.562,49*
€ 3.049,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.515,88*
€ 2.993,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.489,61*
€ 2.962,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lista
79.224.010
ab € 188,22*
Sonstiges
k.A.
79.224.010
ab € 270,50*
Sonstiges
Lista
79.220.010
ab € 156,49*
Sonstiges
k.A.
79.220.010
ab € 222,78*
Sonstiges
k.A.
79.224.020
ab € 270,50*
Sonstiges
k.A.
79.220.020
ab € 224,81*
Sonstiges
Lista
79.220.020
ab € 157,59*
Sonstiges
Lista
79.224.020
ab € 188,06*
Sonstiges
Lista
79.204.020
ab € 60,29*
Sonstiges
Lista
79.210.010
ab € 66,13*
Sonstiges
k.A.
79.210.010
ab € 124,65*
Sonstiges
Lista
79.204.010
ab € 60,34*
Sonstiges
k.A.
79.204.010
ab € 115,93*
Sonstiges
Lista
79.210.020
ab € 66,26*
Sonstiges
k.A.
79.210.020
ab € 124,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.