Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank 54x36E (BxTxH) 1023x725x1450mm KEY Lock R5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-13716-78.298.010
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     78.298.010
EAN/GTIN:
     7612269036596
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Bezeichnung: Schubladenschrank, LISTA Einheit: 54 x 36 E, Breite mm: 1023, Tiefe mm: 725, Höhe mm: 1450, Lichte Höhe mm: 1350, Schliessung: KEY Lock, Anzahl Schubladen: 10, Anzahl Fronthöhen mm: 1 x 50 / 5 x 100 / 4 x 200, Tragkraft Schubladen kg: 75, Schubladen Sicherung: Standard, Schubladen Nutzbreite mm: 918, Schubladen Nutztiefe mm: 612, Farbe: Lichtblau RAL 5012
Weitere Informationen:
Breite mm:
1023
Tiefe mm:
725
Höhe mm:
1450
Farbe:
Lichtblau RAL 5012
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.790,54*
€ 1.993,95*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.828,98*
€ 2.019,03*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.824,87*
€ 2.028,25*
23 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.828,6314*
€ 2.033,8514*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.918,84*
€ 2.114,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.019,03*
€ 2.402,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.002,17*
€ 2.382,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.918,65*
€ 2.283,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.869,11*
€ 2.224,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.828,98*
€ 2.176,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
134.052.000
ab € 12,79*
Zubehör
Lista
134.049.000
ab € 12,78*
Zubehör
Lista
134.034.000
ab € 11,56*
Zubehör
Lista
134.029.000
ab € 12,78*
Zubehör
Lista
80.406.000
ab € 97,85*
Zubehör
Lista
80.449.000
ab € 55,41*
Zubehör
Lista
80.405.000
ab € 67,32*
Zubehör
Lista
80.459.000
ab € 14,98*
Zubehör
Lista
80.460.000
ab € 19,58*
Zubehör
Lista
80.461.000
ab € 23,73*
Zubehör
Lista
80.463.000
ab € 31,61*
Zubehör
Lista
80.457.000
ab € 10,77*
Zubehör
Lista
80.458.000
ab € 11,74*
Zubehör
Lista
80.453.000
ab € 82,41*
Zubehör
Lista
80.451.000
ab € 52,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.