Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLACHKOPFSCHRAUBE MIT SCHLITZ DIN923, D1=M06, STAHL BRÜNIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     1498-13736-K0704.06
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0704.06
EAN/GTIN:
     4059245150083
Suchbegriffe:
DIN 923
Flachkopfschraube DIN 923
Schlitzschraube DIN 923
din 923 m6
Werkstoff:
Stahl.
Ausführung:
brüniert, Festigkeitsklasse 5.8.
Bestellbeispiel:
K0704.08
Hinweis:
Passend zu Schwenkscheiben K0703.
Weitere Informationen:
B=Gewindelänge:
9
L:
10 +0,15/+0,07
D1=Gewinde:
M6
D3:
8
D2:
13
K:
3,1
Gewicht in kg (ERP):
,0081
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Ausführung 1:
mit Schlitz
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Flachkopfschraube
Befestigungsart:
Schlitz
DIN:
DIN 923
Produkttyp:
Schraube
G=Gewinde / für Gewinde:
M6
Oberfläche Grundkörper:
brüniert
Festigkeitsklasse:
5,8
PL Edelstahl:
false
Weitere Suchbegriffe: din 923
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
501
10
€ 4,90*
ab € 1,13*
€ 1,58*
2 Tage
501
1
€ 6,90*
ab € 1,41*
€ 1,76*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,20*
€ 1,79*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 1,25*
€ 1,91*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 1,51*
€ 2,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.